用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約45(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約167
撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモードカラー
画素数720(H)×540(V)
フレームスピード(fps)最大523.5
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)6.9×6.9