国際電気
小型単板カメラ(白黒)500万画素
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81691446
品番
KP-FM520WCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥257,400
販売価格(税別)
¥
234,000
バスケットに入れる
用途
レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)
約45(レンズ含まず)
種類
カメラ本体
外形寸法(mm)
29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)
電源電圧(V)
DC12±1
消費電流(mA)
約167
撮像素子
グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー
主な機能
トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモード
白黒
画素数
2448(H)×2048(V)
フレームスピード(fps)
最大35.7
レンズマウント
Cマウント
画素サイズ(μm)
3.45×3.45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。