小型単板カメラ(カラー)500万画素

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81691455 品番KP-FMR520WCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥312,400
販売価格(税別)
284,000
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約45(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く) 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約167 撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター カラーモードカラー 画素数2448(H)×2048(V) フレームスピード(fps)最大35.7 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)3.45×3.45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする