用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約125(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く)
センサータイプ2/3型
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約270
撮像素子グローバルシャッター2/3型CMOS(ソニー製)白黒/カラー
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモードカラー
画素数2448(H)×2048(V)
フレームスピード(fps)最大163.4
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)3.45×3.45