国際電気
高画素単板カメラ(白黒)1200万画素
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81691489
品番
KP-FM1230WCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825,000
販売価格(税別)
¥
750,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)
約125(レンズ含まず)
種類
カメラ本体
外形寸法(mm)
44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く)
センサータイプ
1.1型
電源電圧(V)
DC12±1
消費電流(mA)
約300
撮像素子
グローバルシャッター1.1型CMOS(ソニー製)白黒/カラー
主な機能
トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
カラーモード
白黒
画素数
4096(H)×3000(V)
フレームスピード(fps)
最大67.1
レンズマウント
Cマウント
画素サイズ(μm)
3.45×3.45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。