高画素単板カメラ(白黒)1200万画素

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81691498 品番KP-FMR1230WCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥859,100
販売価格(税別)
781,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約125(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)44(W)×44(H)×41(D)(突起物除く) センサータイプ1.1型 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約300 撮像素子グローバルシャッター1.1型CMOS(ソニー製)白黒/カラー 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター カラーモード白黒 画素数4096(H)×3000(V) フレームスピード(fps)最大67.1 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)3.45×3.45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする