用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
質量(g)約300(レンズ含まず)
種類カメラ本体
外形寸法(mm)55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く)
センサータイプ1/2.9型
電源電圧(V)DC12±1
消費電流(mA)約400
撮像素子1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式)
主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター
画素数1920(H)×1200(V)
フレームスピード(fps)30
レンズマウントCマウント
画素サイズ(μm)3.45×3.45