国際電気
国際電気の ステージ/画像処理
国際電気の 画像処理
国際電気の カメラモジュール
超小型HDカラーカメラ 200万画素
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81691525
品番
KP-HD20AW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275,000
販売価格(税別)
¥
250,000
バスケットに入れる
シャッタースピード
【単位:秒】1/30(1/25)、1/60(1/50)、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/5,000、1/10,000、
1/15,000(1/12,500)、1/37,500(1/31,250)、1/75,000(1/625,000)、AES、AES[1/30(1/25)] AES&LENS[1/1,000]、AES&LENS[1/2,000]、AES&LENS[1/5,000] VARIABLE 1/30.04〜1/75,000( PAL時1/25.04〜1/62,500)
用途
レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
寸法(mm)
約44(W)×44(H)×57.5(D) (レンズ、突起部除く)
質量(g)
約150±10%(レンズ含まず)
種類
カメラ本体
使用温度範囲(℃)
周囲温度:-10〜+50
消費電力(W)
約5.16
方式
【撮像】HDTV(16:9)1080 59.94p/50p
センサータイプ
1/2.8型
電源電圧(V)
DC12V±10%/専用マルチユニットによる電源同軸重畳(DC24V)
有効画素数
1936(H)×1100(V)
制御仕様
リモート:RS-232C、光量:AVERAGE/PEAK切換え可
出力仕様
【フォーマット】HD-SDI出力: 1080 59.94p/50p/59.94i/50i/29.97p/25p、HD-VLC出力:1080 59.94i/50i/29.97p/25p、VBS出力:NTSC/PAL
撮像素子
1/2.8型CMOS(RGB原色ベイヤー)
ホワイトバランス
制御:オート/プリセット/マニュアル
カラーモード
カラー
画素数
200万画素
最低被写体照度(Lux)
0.03(F1.2、AGC:66dB、ガンマ:High)
レンズマウント
CS/Cマウント(Cマウントアダプタ別売)
映像出力
【映像信号】SDI出力:HD-SDI又はHD-VLC※、0.8Vp-p/75Ω BNC型、VBS出力:1.0Vp-p/75Ω BNC型※HD-VLCは専用マルチユニット MU-HDシリーズ(別売)が必要です。
最大ゲイン(AGC)
【PRESET GAIN】0〜66約1dBステップで設定可能【AGC LIMIT】最大ゲイン0〜66約1dBステップで設定可能
使用湿度範囲(%RH)
30〜80 (結露なきこと)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。