曜日別特売
NJX3809-M 耐切創オイルフィットAG HANVO(ハンボ) 81706636

手の甲

NJX3809-M 耐切創オイルフィットAG HANVO(ハンボ) 81706636
NJX3809-M 耐切創オイルフィットAG HANVO(ハンボ) 81706636
NJX3809-M 耐切創オイルフィットAG HANVO(ハンボ) 81706636

耐切創オイルフィットAG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)23.5
内容量1双(1双×1双)注文コード81706636品番NJX3809-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・繊維部にはアラミド繊維を使用しているので、切れにくく、燃えにくい特性を持っています。・手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。・特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。

用途一般廃棄物処理等の作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:アラミド繊維・ポリウレタン・その他イエローサイズM品番NJX3809入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性全長(cm)23.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.8ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)CRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※・先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※・鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※・断熱効果はありません。熱いと感じたら使用しないでください。
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※・酸及びアルカリによって手袋が劣化することがあります。薬品を取り扱われる際には、十分ご注意ください。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。また、アラミド繊維は太陽光及び蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。変色した場合、糸の強度が低下している場合がありますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れるか、黒いビニール袋などに入れ、暗所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする