曜日別特売
SHOF-2008M 20Lマイクロカットシュレッダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 81707205

SHOF-2008M 20Lマイクロカットシュレッダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 81707205
SHOF-2008M 20Lマイクロカットシュレッダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 81707205

20Lマイクロカットシュレッダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード81707205品番SHOF-2008M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高セキュリティ3×9mmマイクロカットに対応したシュレッダー。ゆとりのある20Lダストボックスは引き出し式で前面窓から中身の状態が確認可能。キャスター付きで移動も楽々。一度にA4コピー用紙8枚の細断が可能です。
安全装置インターロックスイッチ付きでダストボックスがきちんと閉まっていない場合動作しません。

仕様引き出し式ダストボックス、キャスター搭載、インジケーター:ドアオープン/紙詰まり/電源/オーバーヒート/ゴミ捨てスイッチ主電源(背面)、自動/正転/逆転切替(上面)電源AC100V(50/60Hz)騒音値(dB)60適合サイズA4ダストボックス容量(L)20細断速度約1.8/分最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)×8枚細断形状マイクロカット(3×9mm)運転時間(分)連続10(休止60分)安全機能インターロックスイッチ、加熱保護機能、過負荷保護機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする