画像準備中

ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2.5kg) 注文コード 81707257 品番 WEL 308HTS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3〜6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。
FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。

仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型 その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90 【端面】黄 規格2.6mm 棒長(mm)300 棒径(Φmm)2.6 伸び(%)46 引張強度(MPa)558 電流範囲(A)下向:55〜80/立向上向:50〜70 溶接全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)428
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。
※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする