画像準備中

ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 81707327 品番 WEL Z 309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。
SUS309S、13Cr銅、18Cr銅などの溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの広範囲な異材溶接に適します。

仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型 その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.066/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78 【端面】黒 規格5mm 棒長(mm)350 棒径(Φmm)5 伸び(%)39 引張強度(MPa)584 電流範囲(A)下向:150〜220 溶接全姿勢 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)460
注意
※原則として予熱は行わず、パス間温度は150℃以下にしてください。
※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする