メイキコウ
メイキコウの 搬送
メイキコウの コンベヤ
メイキコウの フリーテーブル
自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ
100
材質
鋳物製
注文コード
81710425
品番
CT-A38C-W1075-P100-L1075
参考基準価格(税別)
¥221,700
販売価格(税込)
¥231,677
販売価格(税別)
¥
210,615
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。
用途
共通仕様:キャスタ1個あたりの許容積載質量 A38N:28kg、A38C:30kg
材質
鋳物製
ピッチ
100
テーブル寸法(mm)
□1075
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません