ホイールコンベヤ(軽荷重用) RWAZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81711369 品番BT-RWAZ
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥74
販売価格(税別)
67
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特長:複列千鳥形タイプのため長さの短い品物の搬送に適している。ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。

用途共通仕様:型式 RWAZ(ストレート) 材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1000・2000・3000 機高 47.0 ホイールピッチ(P) 30・40・50 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 40×40×3(アングル) タイプ取付軸
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする