ホイールコンベヤ(重荷重用) DSDC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81711667 品番 DSDC-P75-L2400
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥37,098
販売価格(税別)
33,725

特長:床面に直置で倉庫などのストック ラインに使用するのに最適。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。

用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×13×Φ12 ホイール1個当りの許容積載質量 100kg 機長(L) 1800・2400 機高 65.0 ホイールピッチ(P) 75・100・150・200 フレーム寸法(高×下曲幅×上曲幅×肉厚) 60×25×15×3.2 形状ストレート タイプDSDC ピッチ(mm)75 機長(mm)2400 列数1列
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする