ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機長(mm)2400 ピッチ(mm)150 注文コード81711746 品番PSLC-P150-L2400
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥15,884
販売価格(税別)
14,440
この商品は機長・ピッチなど22種類から選べます 他の種類を見る

特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。

用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3 形状ストレート タイプPSLC ピッチ(mm)150 機長(mm)2400 列数1列
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする