PSLC-P200-L2000 ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC メイキコウ 81711764

ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード81711764品番PSLC-P200-L2000
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥11,495
販売価格(税別)
10,450

特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。

用途
共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
形状ストレートタイプPSLCピッチ(mm)200機長(mm)2000列数1列
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする