ホイールコンベヤ(軽荷重用) RSLC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機長(mm)2400 ピッチ(mm)50 注文コード81712130 品番RSLC-P50-L2400
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥40,128
販売価格(税別)
36,480
この商品は機長・ピッチなど14種類から選べます 他の種類を見る

特長:ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。

用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3 形状ストレート タイプRSLC(白ゴム) ピッチ(mm)50 機長(mm)2400 列数1列
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする