ホイールコンベヤ(スタンド) WBFスタンド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)700 注文コード81712954 品番WBF-A-04-W700
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,362
販売価格(税別)
13,965
この商品はなど48種類から選べます 他の種類を見る

特長:搬送物が大きくて、コンベヤ間の幅(W)も大きい場合に使用します。高さの調節およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。次のような場合にはWBF型をご使用ください。WAF型を使用できない場合。コンベヤ間の幅(W)が500mm以上の場合。(最大1000mmまで)重量用DSDC、DSBZ、KWAZの場合。RWAZおよびBWAZの取付穴ピッチが78.4mmのため、本スタンドに取付けることができませんのでご注意ください。

幅(mm)700 高さ(mm)715〜1215 タイプ重荷重用 ブラケットサイズ:60×30×2.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする