曜日別特売
RS9320T Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット ロバートショウ 81719551

Proシリーズ 手動設定型壁掛けサーモスタット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81719551
品番
RS9320T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

請負業者はRS9320T プログラマブル壁掛けサーモスタットで、所有者に使いやすく強力で信頼性に優れた、
シンプルでモダンなデザインのマルチステージ温度制御を提供できます。

用途
暖房および冷房制御
適合
ミリボルト式機器への適合性:可
取付方式
壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)
型番
RS9320T
使用燃料
ガス・電気・石油(灯油)のいずれか
表示精度
(+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))
設定温度範囲
32°F to 99°F (1℃ to 40℃)
互換性
ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム
制御温度(℃)
5~32 (41°F~90°F)
電源仕様
24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線])または 単4形アルカリ乾電池1.5V×2本(付属)
適合メーカー
Pro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaire
システム対応
マルチステージ(3段階暖房/2段階冷房)対応・プログラム機能付き(タッチスクリーン)
端子仕様
Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, G, O, B
注意
※注意事項 *対応システムの事前確認
※*電源仕様(24V AC)の遵守
※*Cワイヤー接続の確認
※*設定温度範囲内での使用
※*電池の定期交換
※*適切な設置場所の選定
※*温度差動(スイング)の適正設定
※*配線作業前の電源遮断
※*プログラム設定内容の確認(該当機種)
※*キーパッドロック機能の活用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする