- 用途
- 暖房および冷房制御
- 適合
- ミリボルト式機器への適合性:不可
- 取付方式
- 壁面またはジャンクションボックス(配線用ボックス)
- 型番
- RS9423T
- 使用燃料
- ガス・電気・石油(灯油)のいずれか
- 表示精度
- (+- 1°F (at 68°F) / +- 1℃ (at 20℃))
- 設定温度範囲
- 32°F to 99°F (1℃ to 40℃)
- 互換性
- ヒートポンプ:補助/緊急加熱機能を持たないシステム
- 制御温度(℃)
- 5~32 (41°F~90°F)
- 電源仕様
- 24V AC(18~30V AC)、50/60Hz(有線接続:共通線[C線]必須)
- 適合メーカー
- Pro1/Honeywell/Braeburn/Emerson/White-Rodgers/Aprilaire
- システム対応
- マルチステージ(4段階暖房/2段階冷房)対応・プログラム機能付き(タッチスクリーン)
- 端子仕様
- Rh, Rc, C, Y, Y2, W/E, W2, G, O, B