三ツ星ベルト マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 3VX335

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81720898 品番3VX335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,640

・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。

ベルト呼び長さ335 周長(mm)ベルト有効:851 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)847

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81720898 3VX335 80487184 3VX335 マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 三ツ星ベルト マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 三ツ星ベルト 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする