63.403.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721459

メイン1

63.403.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721459
63.403.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721459
63.403.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721459
63.403.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721459
63.403.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721459
63.403.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721459

SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はサイズ・色など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
28
色
ブラック/ホワイト
注文コード
81721459
品番
63.403.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

軽快なメッシュと、速攻で足にフィットする「DISCレーシングシステム」でワークシーンをスマートに引き上げる

用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質
アッパー:合成繊維、ソール;合成底、先芯:グラスファイバー強化合成樹脂
色
ブラック/ホワイト
サイズ(cm)
28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8172145963.403.08203452663.403.063.403.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 82034526SPRINT 2.1 OLIVE DISC MIDPUMA SAFETY(プーマセーフティ)1足
¥15,800
税込¥17,380
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
63.403.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID 1足 PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 【通販モノタロウ】