63.402.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721477

メイン1

63.402.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721477
63.402.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721477
63.402.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721477
63.402.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721477
63.402.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721477
63.402.0 SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 81721477

SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
色オリーブ
内容量1足注文コード81721477品番63.402.0
販売価格(税込)¥16,500
販売価格(税別)
¥15,000

軽快なメッシュと、速攻で足にフィットする「DISCレーシングシステム」でワークシーンをスマートに引き上げる

用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質
アッパー:合成繊維、ソール;合成底、先芯:グラスファイバー強化合成樹脂
色
オリーブ
サイズ(cm)
26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする