メイン1
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
27
色
ブラック/ホワイト
注文コード
81721486
品番
63.403.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
軽快なメッシュと、速攻で足にフィットする「DISCレーシングシステム」でワークシーンをスマートに引き上げる
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質
アッパー:合成繊維、ソール;合成底、先芯:グラスファイバー強化合成樹脂
色
ブラック/ホワイト
サイズ(cm)
27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81721486
63.403.0
82034578
63.403.0
SPRINT 2.1 OLIVE DISC MID
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
1足
¥
15,800
税込
¥
17,380
注文コードが変更になりました