※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
100
75
100
130
150
200
250
取付高(mm)
144
100
144
177
198
250
305
許容荷重(kg)
120
80
120
180
200
250
330
取付座A×B(mm)
115×80
95×71
115×80
138×90
152×100
200×140
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81725318
品番
SSKM-100VS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。
許容荷重(kg)
120
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
144
取付座A×B(mm)
115×80
取付ピッチX×Y(mm)
80×45
取付穴径P(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500