曜日別特売
SKC-100NH サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ 81725458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKC-100NH サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ 81725458
SKC-100NH サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ 81725458

サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)130
許容荷重(kg)120
取付座A×B(mm)110×70
内容量1個注文コード81725458品番SKC-100NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

スタンダードで安価なプレスキャスター。

許容荷重(kg)
120
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
130
取付座A×B(mm)
110×70
取付ピッチX×Y(mm)
90×50(80×45)
取付穴径P(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする