SP取換えトイレブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81730987 品番THC01
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

スポンジが取り替えられるトイレブラシ。スポンジにはフッ素加工が施され、掃除をするたびに便器がフッ素コーティングされキレイが持続します。スポンジ面のフッ素がなくなったり、汚れが目立ってきたらブラシの柄をスライドさせるだけで簡単に交換が出来ます。

材質ケース:ABS樹脂、ブラシ柄:ABS樹脂、ブラシ頭:ポリウレタン・フッ素樹脂 質量(g)130 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×130×365 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする