ニトリルゴム手袋 ハードタイプ M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード81731346 品番FIN-1129M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ニトリルゴム(ダイヤ型エンボス加工) サイズM 入数(枚)50 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)19 質量(g/枚)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする