保冷剤 ファインパック 不織布タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 81731784 品番 40g (250)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。完熟果実、生花の輸送や保存に。保冷剤の表面に結露の水滴が出にくく、食品の水濡れを防ぐ不織布タイプ。
仕様:三方シールタイプ

材質水/吸水性ポリマー 寸法(mm)70×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする