曜日別特売
A-7165 ストレッチカーゴパンツ ANDARE SCHIETTI 81731880

A-7165 ストレッチカーゴパンツ ANDARE SCHIETTI 81731880
A-7165 ストレッチカーゴパンツ ANDARE SCHIETTI 81731880
A-7165 ストレッチカーゴパンツ ANDARE SCHIETTI 81731880
A-7165 ストレッチカーゴパンツ ANDARE SCHIETTI 81731880
A-7165 ストレッチカーゴパンツ ANDARE SCHIETTI 81731880
A-7165 ストレッチカーゴパンツ ANDARE SCHIETTI 81731880
A-7165 ストレッチカーゴパンツ ANDARE SCHIETTI 81731880
A-7165 ストレッチカーゴパンツ ANDARE SCHIETTI 81731880

ストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック
サイズ6L
適応ウエスト(cm)116~131
実寸ウエスト(cm)115
内容量1着注文コード81731880品番A-7165
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
ウエストはフィットしやすい後ろゴム仕様。
両脇にはカラビナを装着可能なループ付き(カラビナは付属されていません)。
右サイドのカーゴポケットは上からモノを入れられるスルポケ仕様。
左サイドのカーゴポケットはペン差しフラップ付き。
膝裏には視認性を高める反射パイピング付き。

用途
軽作業全般
色
ブラック
サイズ
6L
渡幅(cm)
46
適応ウエスト(cm)
116~131
実寸ウエスト(cm)
115
材質
4WAYストレッチ ダブルクロス
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする