曜日別特売
300g (40) 保冷剤 ファインパック ナイロンタイプ 鳥繁産業 81731906

保冷剤 ファインパック ナイロンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
内容量1箱(40個)注文コード81731906品番300g (40)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ゼリー状の吸水ポリマーを使用した保冷剤です。冷凍庫で凍らせて使うことで食品の低温貯蔵に役立ち、洋生菓子の持ち帰りや生鮮食品の保存に便利です。ドライアイスのように冷やし過ぎによる食品の冷凍障害や炭酸ガスによる商品劣化がありません。何度でも繰り返し使えるので経済的です。袋が破れても外に出にくく、万一、口に入れても無害です。洋生菓子(ケーキ、チョコレート菓子)・生鮮食品(鮮魚、精肉)・食肉加工品・チルド惣菜の持ち帰り、輸送に。
ナイロンタイプ
仕様:背貼タイプ

材質水/吸水性ポリマー寸法(mm)135×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする