アルコール揮散剤 アルベール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個×30袋) 注文コード81732080 品番4.0g (60×30)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

包装容器内でエチルアルコールを揮散させて食品のカビを防ぎます。食品の柔らかさを守り作りたての食感を保ちます。脱酸素剤に見られる酸素の吸収がないので、商品の圧迫がなく、柔らかさを守り、見た目の美しさを保ちます。透明度の高いOPPフィルムが使用できるので、お菓子のおいしさをそのまま表現します。アルコール揮散タイプなので、酸素バリア袋の必要がなく、包装コストを抑えることができます。
原材料に鉄系のものを使用していないため、金属検知器が使用できます。
使用する商品の目安:パウンドケーキ(1斤)・フルーツケーキ(400g)※あくまで目安であり、使用する際は必ず実装試験をしてください。
使用可能な包材:OPP/PE、OPP/CPP、OPP単体、KOP/PEなど

寸法(mm)幅60×ピッチ70 主成分エチルアルコール、シリカ(二酸化ケイ素)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする