石灰乾燥剤 ドライカル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4000個) 注文コード 81732414 品番 2g (4000)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ドライカルは石灰(酸化カルシウム)を主原料にした食品用強力乾燥剤です。NSKK(日本石灰乾燥剤協議会)に準拠した包材を使用して製品設計されています。外気湿度の高低に関わらず、すばやく湿気を吸収して自重の30%の吸収能力を示します。石灰の特性上、湿気を吸うと体積が大きくなり、袋が膨らみます。おかき、飴、海苔、干し椎茸などに。
使用目安:食品の重さに対して10分の1〜20分の1
使用可能な包材:バリアOP/CP、KOP/CP、バリアPET/PE、PET/AL/PEなど

寸法(mm)幅35×ピッチ60 主原料酸化カルシウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする