脱酸素剤 エバーフレッシュ C

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個×24袋) 注文コード81732527 品番C-250 (100×24)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Cタイプは酸素と同時に焙煎コーヒーから発生する炭酸ガスを吸収します。サイズは炭酸ガスの吸収量を指し、同時に1/10の酸素を吸収します。※主に焙煎コーヒーに利用されますが、焙煎方法や豆の種類によってエバーフレッシュの適用サイズが変わるため、まず実装試験をしてからご使用されることをおすすめします。
焙煎コーヒー使用の目安:80〜120g

寸法(mm)幅50×ピッチ60 吸収量【炭酸ガス】250cc 主成分鉄粉、無機材、塩分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする