グリーンパル
EMエコペール ダイヤル式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
18
注文コード
81737331
品番
#18(目皿付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
生ごみや庭の雑草・落ち葉等の処理容器です。
材質
本体・蓋・蛇口:ポリエチレン、ハンドル:ステンレス、取手・目皿・計量カップ:ポリプロピレン
質量(g)
1230
容量(L)
18
寸法(Φ×高さH)(mm)
310×387