グリーンパル
EMエコペール ダイヤル式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
11
注文コード
81737367
品番
#12(目皿なし)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
生ごみや庭の雑草・落ち葉等の処理容器です。
材質
本体・蓋・ハンドル・蛇口:ポリエチレン
質量(g)
800
容量(L)
11
寸法(Φ×高さH)(mm)
265×325