13 SPC300-DWC ストレート形止水栓 TBC(タブチ) 81737656

ストレート形止水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81737656
品番
13 SPC300-DWC
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
トラスコ品番
728-2090
流体
水道水
タイプ
コンパクトバルブシリーズ
呼び径(mm)
13
温度(℃)
5~80凍結不可
最高使用圧力(MPa)
0.75
二面幅(mm)
24
ねじサイズ
G1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする