- 半蔵1キロ粒剤 OATアグリオ 81737875

半蔵1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(1kg)
注文コード
81737875
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、アゼナ類)にも安定した効果を発揮します。田植え機にアタッチメントを取り付けて散布することで、除草作業を軽減する移植時処理が可能です。有効成分の特徴から、土壌表層に安定した処理層を作り、ふれが少なく長く安定した効果を実現します。薬臭・汚れがほとんどないことや環境に与える影響が少ないため、街路樹・公園などのアメリカシロヒトリなどの防除に好適です。

用途
水稲用一発処理除草剤。
成分
シクロスルファムロン/ベンゾビシクロン/ペントキサゾン
容量(kg)
1
有効成分
シクロスルファムロン
毒性
普通物
内容量(kg)
1
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
第22846
関連資料:(0.48MB)
注意
※雑草の発生前からノビエの1.5葉期まで有効なので、時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布してください。ホタルイは2葉期まで、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ及びコウキヤガラは発生始まで、シズイは草丈3cmまで、ヒルムシロは発生期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の散布適期です。オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ及びシズイの防除に当たっては、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用してください。苗の植え付けが均一になるよう、代かき、均平化及び植付作業はていねいに行ってください。ワラくずなどの浮遊物はできるだけ取り除き、未熟有機物を施用した場合は特にていねいに行ってください。田植え同時期に施用する場合は、通常の移植作業と同様に落水下で田植えと施用を行い、施用後に入水してください。また、入水後の散布については、水の出入りを止めて湛水状態のまま田面に均一に散布してください。処理後は通常の湛水状態(水深3~5cm程度)を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないようにし、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。散布直後に多量の降雨が予想される場合は、除草効果が低下することがあるので使用をさけてください。苗が水没するような深水状態では、葉鞘部に軽い褐変症状が出るおそれがあるので、水管理に注意してください。直播水稲に使用する場合、適切な覆土を行い、稲の1葉期以降に散布してください。れんこん、くわい、いぐさ、せりなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。稲の根が露出した条件では薬害を生じるおそれがあるので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする