- ルナクロス1キロ粒剤  1kg 三井化学 81737909

ルナクロス1キロ粒剤 1kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(1kg)
注文コード
81737909
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

強力な白化作用で、ノビエを除く高葉齢の各種雑草に優れた効果が期待できます。ALS阻害剤抵抗性雑草(オモダカ、コナギ、ホタルイ等)にも高い効果を発揮します。イボクサ、クサネム等の特殊雑草にも有効です。湛水散布、ごく浅水散布のどちらも可能です。圃場の一部分のみに散布する部分散布が可能です。

用途
水稲用中・後期除草剤。
成分
サイラ/テフリルトリオン
有効成分
サイラ、テフリルトリオン
毒性
普通物
内容量(kg)
1
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
第24285
関連資料:(3.41MB)
注意
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。また、吸湿しやすいので開封後は口を固く閉じ、長期間の保存はさけること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする