曜日別特売
- ワンクロスWG 石原バイオサイエンス 81737988

ワンクロスWG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(250g)
注文コード
81737988
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

イネ科雑草全般に高い茎葉処理効果を示すフルアジホップPと、一年生雑草全般、特に広葉雑草に対して高い茎葉兼土壌処理効果を示すリニュロンの効果により、一剤でほとんどの畑地一年生雑草を防除することができます。広葉雑草に対する効果発現は速効的ですが、イネ科雑草に対する効果発現はやや緩慢で、効果完成までに2~3週間を要する場合があります。雑草茎葉処理効果の他、土壌処理効果を有し、一定期間雑草の後発生を抑えることができます。

用途
畑作用除草剤。
成分
フルアジホップP/リニュロン(化管法/1種)
内容量(g)
250
有効成分
フルアジホップP、リニュロン(化管法1種)
毒性
普通物
性状
淡褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)
第23047
関連資料:(0.97MB)
注意
※イネ科雑草全般に高い茎葉処理効果を示すフルアジホップPと、一年生雑草全般、特に広葉雑草に対して高い茎葉兼土壌処理効果を示すリニュロンの効果により、一剤でほとんどの畑地一年生雑草を防除することができます。広葉雑草に対する効果発現は速効的ですが、イネ科雑草に対する効果発現はやや緩慢で、効果完成までに2~3週間を要する場合があります。雑草茎葉処理効果の他、土壌処理効果を有し、一定期間雑草の後発生を抑えることができます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする