曜日別特売
PW-3025A 作業ウェアPUMA カーゴパンツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81738057

PW-3025A 作業ウェアPUMA カーゴパンツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81738057
PW-3025A 作業ウェアPUMA カーゴパンツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81738057

作業ウェアPUMA カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・ウエスト・混率など51種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
ミリタリーグリーン
ウエスト(cm)
96~104
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12
注文コード
81738057
品番
PW-3025A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
¥7,000
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
色
ミリタリーグリーン
サイズ
3L
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12
ウエスト(cm)
96~104
渡幅(cm)
36
仕様
1.ペン差し付きカーゴポケット(左) 2.ファスナーポケット(右) 3.Wループ・ウエストゴム 4.股マチ(ガゼットクロッチ)
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする