- カラット1キロ粒剤 日本農薬 81738399

カラット1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(1kg)
内容量1袋(1kg)注文コード81738399品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

各種雑草に長期の効果持続性を持ち、水稲への安全性も高く、田植当日の処理も可能です。イボクサ、クサネム、ヒメミソハギなどの特殊雑草にも効果を有します。

用途
水稲用初・中期一発処理除草剤。
内容量(kg)
1
成分
イマゾスルフロン/テフリルトリオン/ピラクロニル
有効成分
イマゾスルフロン...0.90 %、テフリルトリオン...2.0 %、ピラクロニル...2.0 %
毒性
普通物
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
第24730
関連資料:(11.66MB)
注意
※使用量に合わせ秤量し、使いきる。本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失しないように使用する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に使用するように注意する。ホタルイ、ウリカワは2葉期まで、ヘラオモダカは4葉期まで、ミズガヤツリは15cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、オモダカ、クログワイは発生前から発生始期まで、コウキヤガラは発生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前から発生始期が本剤の散布適期である。また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く遅い発生のものまで十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。
※散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(3~5cm)で均一に散布する。本剤散布後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。
※浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業及び植え付けはていねいに行う。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行う。軟弱苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田及び砂質土で漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)では、薬害を生じるおそれがあるので使用しない。直播水稲栽培では、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意する。著しい降雨が予想される場合には除草効果が低下するおそれがあるので散布を控える。本剤を無人航空機で散布する場合は、次の事項に注意する。1) 散布は使用機種の使用基準に従って実施する。2) 専用の粒剤散布装置によって湛水散布する。3) 事前に薬剤の物理性に合わせて粒剤散布装置のメタリング開度を調整する。4) 散布薬剤の飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、当該水田周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラの回転数を調整し、ほ場の端から5m離れた位置からほ場内に散布する。5) 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないよう十分注意する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする