コルテバ
クリンチャー1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1kg)
注文コード
81738408
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
どんな生育ステージの稲にも安全で、きっちりノビエを枯らします水稲のノビエ、キシュウスズメノヒエ、アゼガヤなどイネ科雑草に
用途
水稲用除草剤
成分
シハロホップブチル
有効成分
シハロホップブチル…1.8%
内容量(kg)
1
農林水産省登録第(号)
第19190
関連資料:
(0.45MB)
注意
※本剤はノビエの4葉期(1.5kg/10a散布では5葉期)まで有効なので、時期を失しないように散布してください。広葉雑草には効果がないので、広葉雑草が混在する圃場ではそれらに有効な剤と組み合わせて使用してください。散布に当っては、水の出入りを止めて湛水状態(水深3~5cm程度)で均一に散布してください。特に、ノビエ5葉期散布の場合は水深を5cmに調整してください。散布後3~4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。漏水田(減水深2cm/日以上)では、薬害が発生する恐れがあるので、使用しないでください。キシュウスズメノヒエ防除には、展開葉が水面に接する条件で使用してください。アゼガヤ防除には、草丈20cmまで有効なので、時期を失しないように散布してください。藻類または表層剥離の発生しやすい水田では、有効な剤と組み合わせて使用してください。本剤はその殺草特性から、とうもろこし、食用びえ、ソルガムなどのイネ科作物の生育を阻害する恐れれがあるので、散布田の水田水をこれら作物に灌水しないでください。使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。使用量に合わせ秤量し、使い切ってください。散布器具の洗浄水は河川などに流さず、また空容器は環境に影響を与えないよう適切処理してください。本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
※散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。散布機種に適合した散布装置を使用してください。リュウザイ散布装置については、事前に薬剤の物理性に合わせてメタリング開度を調整するとともに、当該水田周辺部への飛散防止のため、散布装置のインペラ(スピンナ)の回転数を低速に調整してください。散布薬剤の飛散によって他の作物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、圃場の端から5m以上離れた位置から圃場内に散布してください。