- カラットフロアブル 日本農薬 81738469

カラットフロアブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
81738469
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

各種雑草に長期の効果持続性を持ち、水稲への安全性も高く、田植当日の処理も可能です。イボクサ、クサネム、ヒメミソハギなどの特殊雑草にも効果を有します。

用途
水稲用初・中期一発処理除草剤。
成分
イマゾスルフロン/テフリルトリオン/ピラクロニル
容量(mL)
500
内容量(mL)
500
有効成分
イマゾスルフロン...1.7%、テフリルトリオン…3.8 %、ピラクロニル…3.8 %
毒性
普通物
性状
淡褐色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
第24731
関連資料:(11.66MB)
注意
※使用量に合わせ秤量し、使いきる。使用前に容器を軽く振る。本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失しないように使用する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に使用するように注意する。ホタルイは2葉期まで、ウリカワは3葉期まで、ミズガヤツリは15cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、オモダカ、クログワイは発生前から発生始期まで、コウキヤガラは発生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生始期までが本剤の散布適期である。また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く遅い発生のものまで十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。原液湛水散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(水深3~5cm)で本剤が水田全面にいきわたるように散布する。本剤散布後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。水口施用の場合は、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、処理後田面水が通常の湛水状態に達したときに必ず水を止め、田面水があふれ出ないよう注意する。本剤を無人航空機で滴下する場合は次の注意を守る。1) 滴下は使用機種の使用基準に従って実施する。2) 滴下に当たっては散布装置のノズルを取り外す。3) 作業中、薬液が漏れないように機体の配管その他装置の十分な点検を行う。4) 隣接するほ場に水稲以外の作物が栽培されている場合は、無人航空機による本剤の滴下は行わない。5) 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないよう十分注意する。6) 薬剤滴下に使用した装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。7) 本剤の滴下に使用した無人航空機の散布装置は、水稲以外の作物への薬液散布には使用しない。浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業及び植え付けはていねいに行う。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行う。軟弱苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田及び砂質土で漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)では、薬害を生じるおそれがあるので使用しない。直播水稲栽培では、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意する。除草効果が低下するおそれがあるので、著しい降雨が予想される場合には使用を控える。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする