曜日別特売
- カイシMF1キロ粒剤 科研製薬 81738627

カイシMF1キロ粒剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(1kg)
注文コード
81738627
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

湛水直播の播種直後からノビエ2.5Lまで使用可能。は種同時散布機によるは種時散布が可能です。湛水直播栽培における専用剤で、安全性が高く無人航空機による散布が可能です。

用途
水稲用除草剤
有効成分
ベンゾビシクロン 2.0%
内容量(kg)
1
性状
淡褐色細粒
農林水産省登録第(号)
第24443
関連資料:(1.3MB)
注意
※使用量に合わせ秤量し、使いきる。本剤は雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエ2.5葉期までに時期を失しないように散布する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意する。後処理剤との体系で使用し、雑草の発生状況をよく確認し、時期を失しないように散布する。
※散布に当たっては、水の出入りを止めて湛水状態のまま本剤を田面に均一に散布し、散布後少なくとも3~4日間は通常の湛水状態(水深3~5cm程度)を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないように注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守る。
※1)散布は使用機種の使用基準に従って実施する。
※2)散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用する。
※3)事前に薬剤の物理性に合わせて散布装置のメタリング開度を調整する。
※4)散布薬剤の飛散によって他の作物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、散布装置のインペラの回転数を調整し、ほ場の端から5m以上離れた位置からほ場内に散布する。
※5)水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意する。砂質土壌の水田及び漏水田(減水深2cm/日以上)では、初期生育抑制を生じるおそれがあるので使用をさける。本剤はいぐさの生育を阻害するおそれがあるので、いぐさの生育期に隣接田で使用する場合は十分注意する。いぐさ栽培予定水田では使用しない。強風時の散布はさける。本剤散布後の田面水を他作物に灌水しない。本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする