曜日別特売
- エコトップP乳剤 丸和バイオケミカル 81738706

エコトップP乳剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(5L)
注文コード
81738706
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ジメテナミドPとリニュロンの2種混合により、イネ科・広葉の広範囲の一年生雑草には種後出芽前(雑草発生前)処理で高い除草効果を示します。有効成分の一つであるジメテナミドを除草効果を示すS 体(ジメテナミドP)のみにし、より少ない成分量で従来品と同等の除草効果を発揮し、環境に与える負荷を軽減した製品です。は種後出芽前(雑草発生前)の処理で、イネ科・広葉を問わず広範囲の一年生雑草に高い効果を発揮します。土壌の種類、気象条件に左右されることが少なく、常に安定した効果を発揮します。

用途
大豆、飼料用とうもろこし向け除草剤。
成分
ジメテナミドP//リニュロン
内容量(L)
500
毒性
普通物
性状
黄赤色澄明可乳化油状液体
農林水産省登録第(号)
第23201
関連資料:(0.45MB)
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。本剤の所要量を所定量の水にうすめて、よくかき混ぜてから散布してください。発芽後の雑草に対しては効果が劣るので、雑草発生前に時期を失しないように散布してください。散布直後の多量の降雨は薬害を生じるおそれがあるので、天候を見極めてから散布してください。砕土、整地はていねいに行い、種子が露出しないように覆土はできるだけていねいに行い、覆土深を2~3cm以上としてください。マルチ栽培、トンネル栽培等での使用は、薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。隣接作物にかかると薬害を生じるので、散布液がかからないよう注意して散布してください。特に風の強い時の使用はさけてください。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。散布に使った器具等はよく水洗いして、他の用途に使用する場合は影響のないように注意してください。誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護メガネを着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。原液は皮ふに対して強い刺激性があるので、散布液調製時には不浸透性手袋を着用して薬剤が皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする