日本農薬
カラットジャンボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400g)
注文コード
81738715
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
各種雑草に長期の効果持続性を持ち、水稲への安全性も高く、田植当日の処理も可能です。イボクサ、クサネム、ヒメミソハギなどの特殊雑草にも効果を有します。
用途
水稲用初・中期一発処理除草剤。
成分
イマゾスルフロン/テフリルトリオン/ピラクロニル
内容量(g)
400
有効成分
イマゾスルフロン...2.25 %、テフリルトリオン...5.0 %、ピラクロニル...5.0 %
毒性
普通物
性状
淡褐色粒状、水溶性パック入り、1パック40 g
農林水産省登録第(号)
第24732
関連資料:
(11.66MB)
注意
※使用量に合わせ秤量し、使いきる。本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失しないように使用する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に使用するように注意する。ホタルイ、ヘラオモダカは2葉期まで、ウリカワは3葉期まで、ミズガヤツリは15cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、オモダカ、クログワイは発生前から発生始期まで、コウキヤガラは発生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期である。また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く遅い発生のものまで十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。散布に当たっては、水の出入りを止め5~6cmの湛水状態に保つ。本剤散布後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。本剤は小包装(パック)のまま、10アール当たり10個の割合で水田に投げ入れる。パックに使用しているフィルムは水溶性なので、濡れた手で作業したり、降雨で破袋することがないようにする。藻や浮き草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な薬害や効果不足を生じることがあるので使用をさける。浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平作業及び植え付けはていねいに行う。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行う。軟弱苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田、極端な深水となった水田及び砂質土で漏水の大きな水田(減水深2cm/日以上)では、薬害を生じるおそれがあるので使用しない。直播水稲栽培では、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意する。除草効果が低下するおそれがあるので、著しい降雨が予想される場合には使用を控える。本剤は、その殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は、十分注意する。いぐさ栽培予定水田では使用しない。本剤散布後の田面水を他作物に灌水しない。空き袋等はほ場などに放置せず、適切に処理する。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用する。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。