曜日別特売
- ハイフウノン バイオン 81738749

ハイフウノン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本(10L)
注文コード
81738749
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

散布液は、雑草の葉や茎から吸収され、植物に浸透し根まで枯れるので雑草の再生が無く、除草効果は長く確実です。土に落ちた薬液は、土壌中の微生物等により自然物質に分解され不活性化しますので土にも優しいです。除草後、苗の植え付けや種まきができ、田・畑・果樹園・牧草地など農耕地の除草にも適しています。

用途
非選択制茎葉処理移行型除草剤
成分
イソプロピルアンモニウム
内容量(L)
10
有効成分
イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート
性状
黄色水溶性液体
農林水産省登録第(号)
第20995
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする