CS-A6/CD ケーブル支持金具 100mm イワブチ 81738950

ケーブル支持金具 100mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81738950
品番
CS-A6/CD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ケーブル、電線管を電柱に立上げ、支持する場合に使用します。
JBT-40タイプと組み合わせてご使用ください。

寸法a(mm)
176
寸法b(mm)
50
適合径(Φmm)
Φ100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする